Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenkrone ECO Rändelwerkzeug 15-200 mm 16 x 16 mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenkrone ECO Rändelwerkzeug 15-200 mm 16 x 16 mm Schaft
Gartenkrone ECO Rändelwerkzeug 15-200 mm 16 x 16 mm Schaft
Gartenkrone ECO Rändelwerkzeug 15-200 mm 16 x 16 mm Schaft
Gartenkrone ECO Rändelwerkzeug 15-200 mm 16 x 16 mm Schaft
Artikel-Nr.:
     5417B-122731
Hersteller:
     Gartenkrone
Herst.-Nr.:
     4030741007880
EAN/GTIN:
     4030741007880
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelwerkzeug (ohne Rändelrad) Modell 830

Rändelformwerkzeuge zur Einstichrändelung (Längsrändelung RAA, RBL und RBR möglich) an Drehmaschinen/ -automaten - konventionell. Für alle Rändelmuster/-PROFILe und Beschriftungen sowie für alle Rändelformen einsetzbar. Spitzenhöhe einstellbar.

Weitere Informationen:
Rändel-Typ:
RAA, RBL, RBR
Maschinen-Typ:
Drehmaschinen/-automaten-konventionell
Arbeitsbereich-Ø:
15–200 mm
Schaft a x b:
16 x 16 mm
Arbeitsbereich:
15-200 mm
Modell:
830-16U250806
benötigte Rändel:
20 x 8 x 6 mm
Arbeitsbereich Ø:
15-200 mm
Schaftlänge:
130,5 mm
Schaft:
16 x 16 mm
max. Arbeitsbereich:
200
Min. Arbeitsbereich:
15
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeug 15-200mm 16x16mm Schaft H+K
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,96*
€ 35,40*
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 27,03*
€ 35,44*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,92*
€ 35,53*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 35,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,82*
€ 45,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.