Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-114951
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220581162
EAN/GTIN:
     4007220581162
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD.
Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau.
Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus.
Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Weitere Informationen:
Breite:
1,9
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Tellerform:
gerade
SB-Verpackt:
Nein
Außen-Ø:
230 mm
Anwendung:
Bearbeitung von Blechen, Profilen und Vollmaterial
Besonderheit:
Geringe Gratbildung
Ø x Stärke:
230 x 1,9 mm
Typ:
A 24 S SG ELASTIC
Sortierspalte:
11
Max. U/min:
6600 min-1
Hersteller:
PFERD
Form:
gerade
Stärke:
1,9 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe d230, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Trennscheibe A46SSG 230x1,9mm ger. Pferd
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 3,74*
5 Tage
8138
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 3,99*
2 Tage
180
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,06*
8 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,13*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500761
ab € 24,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.