Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrzange Gesamtlänge 640mm Spann-W.89mm f.Rohre 3 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Rohrzange Gesamtlänge 640mm Spann-W.89mm f.Rohre 3 Zoll
Rothenberger Rohrzange Gesamtlänge 640mm Spann-W.89mm f.Rohre 3 Zoll
Rothenberger Rohrzange Gesamtlänge 640mm Spann-W.89mm f.Rohre 3 Zoll
Artikel-Nr.:
     5417B-114790
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70113
EAN/GTIN:
     4004625701133
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
schlankes Maul mit schmalen Backen, um 90° abgewinkelt
gut geeignet für Arbeiten an engen Verschraubungen
robust
Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper für eine hohe Langlebigkeit
versetzte Verzahnung
sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung
Chrom-Vanadium-Stahl
poliert
Stellmutternsicherung
Zangenmaul induktiv gehärtet Weitere technische Eigenschaften:
Gewicht: 3400g
Farbe: rot
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Modell: Kopf 90° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klemmschutz:
Ja
Zangenvergütung:
gesenkgeschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Typ:
Rohrzange
für Rohr-Ø:
3 Zoll
Sortierspalte:
4
Rohr-Ø (max.):
3 Zoll
Gesamtlänge:
620
Spannweite [mm]:
100 mm
Länge:
620 mm
Norm:
DIN 5234
Spannweite:
100 mm
Hersteller:
Rothenberger
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 75,53*
€ 91,43*
6 Tage
10
€ 4,79*
ab € 74,91*
€ 91,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,80*
€ 91,48*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,57*
€ 92,91*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 93,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.