Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L50 mm TX27 mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn 1/4" Bit L50 mm TX27 mit Bohrung
Projahn 1/4" Bit L50 mm TX27 mit Bohrung
Projahn 1/4" Bit L50 mm TX27 mit Bohrung
Projahn 1/4" Bit L50 mm TX27 mit Bohrung
Artikel-Nr.:
     5417B-107005
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2855
EAN/GTIN:
     4000146028551
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
1/4" Bit L50 mm TX27 mit Bohrung
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Verwendung::
für Innen-TX-Schrauben mit stirnseitiger Bohrung
Antriebsform:
Sechskant
l:
50 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
50
Kugelkopf:
Nein
Norm:
DIN 3126
Mit Bohrung:
Ja
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Oberfläche:
Zink phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
Werkstoff:
S2-Stahl
Qualitätsstufe::
Plus
Größe / Seize:
T27
Anwendung:
PIN-Torx
Größe:
T27
Länge:
50
Aufnahme:
1/4"
Hersteller:
Projahn
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebsgröße:
27
Abtriebsform:
PIN-Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 11,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.