Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Kipp-Wandascher Rondo Senior rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKG Kipp-Wandascher Rondo Senior rot
TKG Kipp-Wandascher Rondo Senior rot
TKG Kipp-Wandascher Rondo Senior rot
Artikel-Nr.:
     5417B-104657
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350001
EAN/GTIN:
     4260058003354
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Kipp-Wandascher Rondo Senior

Mit praktischer Kippvorrichtung, Ascheraufsatz schwarz beschichtet. Volumen = 2,4 Liter.

Weitere Informationen:
Inhalt Volumen Ascher:
2,4 l
Inhalt:
2,4
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung Wandaschenbecher:
Ja
Aschergehäuse aufklappbar:
Ja
Farbe:
rot
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
145 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 33,90*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 32,67*
€ 39,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,16*
€ 40,35*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 33,36*
€ 40,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,46*
€ 43,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.