Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee BENEDIKT WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. 3-XL (58/60) 22708-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee BENEDIKT WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. 3-XL (58/60) 22708-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee BENEDIKT WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. 3-XL (58/60) 22708-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee BENEDIKT WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. 3-XL (58/60) 22708-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee BENEDIKT WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. 3-XL (58/60) 22708-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     5417B-103699
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22708/XL
EAN/GTIN:
     4025888166699
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Polarfleece, Antipilling ausgerüstet
- Farbe: fluoreszierend orange, marine abgesetzt
- Größen: S-XXXL
- Material ist atmungsaktiv
- sehr robustes Polarfleece
- 1-Wege-Front-Reißverschluss
- elastischer Ärmelsaum
- Saum
- Weitenverstellbar
- angenehm hoher, wärmender Stehkragen
- 2 seitliche Reißverschlusstaschen
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,03m² (z.B. bis 20cm x 15cm vorne und hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 28cm
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
XL
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Sicherheitsklasse:
3
Material:
100% Polyester
Hersteller Name:
Benedikt
Internetfarbe:
orange
Form:
langarm
Hersteller:
Elysee
Farbe:
orange/marine
Größe:
XL
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke orange xl, fleece jacke, fleece jacke xl, Warnschutzkleidung, Warnschutz-Fleece-Jacke, Berufskleidung, »Benedikt«, »Valentin«
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
€ 4,79*
ab € 18,09*
€ 24,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,55*
€ 24,66*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,48*
€ 24,89*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 26,26*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.