| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51091005 Herst.-Nr.: 20153/UNISCHWARZ EAN/GTIN: 4048486021733 |
| |
|
| | |
| (2015...) Das Spezial-Sitzkissen mir Geleinlage für Rollstühle und viele andere Indikationen. Die Geleinlage mit Schaumstoffummantelung ist ideal für die Antidekubitus-Prophylaxe. Der Baumwollbezug ist leicht abnehmbar durch Reißverschluß und waschbar bei 30° C. Mit Rutschstopp. Höhe 5 cm. Farbe schwarz. VE 1 Stück. Abmessung: 441x405x69mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, sitzkissen werkmeister, gesäßkissen, sitzkissen baumwolle, Hilfsmittel gegen Dekubitus |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,75* | € 113,46* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 111,43* | € 135,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|