Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regentonne 510l grün, New Generation rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-524821
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     500214
EAN/GTIN:
     4023122147411
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regenfass 510 l
-Grün -Aus Polyethylen -Rund -Das ideale Gefäß zur Regenwassersammlung -Komplett-Angebot inklusive Deckel und Hahn Füllmenge 510 Liter
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: regenfass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
98
15
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 127,81*
6 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 175,84*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 1.917,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.