Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußkappe silber zu Saturn Stapelsessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußkappe silber zu Saturn Stapelsessel
Artikel-Nr.:
     5385B-50633680
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     4019111341731
EAN/GTIN:
     4019111341731
Fußkappe silber zu Saturn Stapelsessel   Produktmerkmale   Material Kunststoff Farbe silber Zolltarifnummer 94019080 Länge Innen 40 mm Breite innen 13 mm Höhe innen 14 mm Gewicht Netto 3 g Länge Außen 41 mm Breite außen 14 mm Höhe außen 21 mm Inhalt 1 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.