Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Backofenlampe AGL B 60x105 mm E27 240V 60W kla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-97098
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29946
EAN/GTIN:
     4034451299467
Suchbegriffe:
Backofenlampe
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Scharnberger+Has.

Backofenlampe AGL B 60x105 mm E27 240V 60W kla 29946 Lichtstrom 120lm, Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 60W, Lampenspannung 240 ...

240V, Sockel E27, Lampenform sonstige, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 60mm, Gesamtlänge 105mm, Geeignet für Backofen, Geeignet für Kühlschrank, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
120 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
E27
Lampenform:
sonstige
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Ja
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampen Weihnachtskette, Glühlampe Birnenform, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe birnenform e27 60w, glühlampe e27 60w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,41*
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,42*
Lager 5382
19
€ 5,80*
ab € 2,39*
€ 3,85*
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.