Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Verzögerungsmodul 0,2-180s,240VAC AA7512.32(0012973)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-96387
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0012973
EAN/GTIN:
     4030641129736
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Verzögerungsmodul
Zeitrelais
Dold&Söhne Verzögerungsmodul 0,2-180s,240VAC AA7512.32(0012973) Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 240 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC, Zeitbereich 0,2 ...

180s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Breite 45mm, Höhe 77mm, Tiefe 124mm,

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Mit Stecksockel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Nur für Fernbedienung geeignet:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.2 s | 180 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
124 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dold verzögerungsmodul, nachlauf relais, Ansprechverzögerer, Anzugsverzögerer, Einschaltverzögerer, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,95*
€ 168,17*
€ 5,95*
ab € 138,90*
€ 174,56*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 139,44*
€ 179,29*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.