Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Schaltverstärker N0531A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-92819
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     N0531A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Ifm Electronic Schaltverstärker N0531A Art der Spannungsversorgung aktiv, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, Anzahl der Eingänge, potenzialfrei 0, Schaltspannung 24V, Schaltstrom 0,1A, Schaltfrequenz 5000Hz, Anzahl der Kanäle 1, Ausgangskreis Relais Schließer 0, Ausgangskreis Relais Wechsler 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp 2, Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent 0, Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler 0, Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen, Breite 20mm, Höhe 120mm, Betriebstemperatur -20 ...

60°C, Gerätebauform Einbaugerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart Schnappbefestigung Tragschiene, Tiefe 112mm, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potenzialfrei:
0
Schaltspannung:
24 V
Schaltstrom:
0.1 A
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangskreis Relais Schließer:
0
Ausgangskreis Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Nein
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR:
Ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
120 mm
Betriebstemperatur:
-20 °C | 60 °C
Gerätebauform:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
112 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Auswerteelektronik, Auswertegerät, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 187,71*
€ 234,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,77*
€ 257,83*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.