Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Schrumpfschlauch sw 3=1 L=10m HIS-3/1-PEX-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-88930
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30300
EAN/GTIN:
     4031026218694
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 3mm schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
HellermannTyton Schrumpfschlauch sw 3=1 L=10m HIS-3/1-PEX-BK Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 3mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 1mm, Nenndurchmesser in Zoll sonstige, Wandstärke nach Schrumpf 0,55mm, Länge 10m, Betriebstemperatur -55 ...

135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefin (PO-X), UL-Zulassung, HIS-3 ist ein dünnwandiger und flexibler Schrumpfschlauch aus strahlenvernetztem Polyolefin mit der vorteilhaften Schrumpfrate 3:1.

Mit nur 5 Größen wird ein großer Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt.

Als Ergänzung sind auch die Zwischengrößen 9/3 und 18/6 erhältlich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefin (PEX)
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,12*
€ 2,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,02*
€ 14,39*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,78*
€ 15,33*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 12,94*
€ 16,80*
Lager 5382
171
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 13,13*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,95*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,90*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 40,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,70*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.