Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. NHXCH E30 4x 70RM/35 S NHXCHE304x70RM/3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-88433
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     186993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e30 4x70
nhxch e30
Dätwyler Cables Geb.

NHXCH E30 4x 70RM/35 S NHXCHE304x70RM/35T Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV,

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Bleimantel:
Nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
orange
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nhxch 4x35, Kabel, Starkstromkabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 54,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 71,84*
€ 85,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 70,68*
€ 84,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 66,85*
€ 79,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 64,68*
€ 76,97
pro Meter
ab 500 Meter
€ 54,73*
€ 65,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.