| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-682079 Herst.-Nr.: 000153810500 EAN/GTIN: 4005298066895 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik Mini-DisplayPort Adapter DVI DP16 Länge 0,1m, Anzahl der Pole Anschluss 1 24, Steckverbindertyp Anschluss 1 DVI, Ausführung Anschluss 1 Buchse, Anzahl der Pole Anschluss 2 5, Steckverbindertyp Anschluss 2 sonstige, Ausführung Anschluss 2 Stecker, Mini-DisplayPort-Stecker und 24+5pol DVI-Kupplung Weitere Informationen: | | Länge: | 0.1 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 24 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 5 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, displayport kabel auf dvi 0,1m, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, Adapterkabel, PC-Kabel, Port-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,85* | € 18,25* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,75* | € 19,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,60* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|