Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comat Releco Leistungsrelais 3-polig, 10A C3A30DX/DC24V-Releco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-66776
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C3-A30DX/DC24V-Releco
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Comat Releco Leistungsrelais 3-polig, 10A C3A30DX/DC24V-Releco Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 3, Breite 35mm, Höhe 35mm, Tiefe 58,5mm,

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
58.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Schaltrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
27
€ 5,80*
ab € 15,42*
€ 22,06*
€ 5,46*
ab € 15,35*
€ 22,07*
€ 3,90*
ab € 17,42*
€ 24,97*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.