Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Einschubrahmen für WSG320/470 WSG-ES 320/470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschubrahmen für WSG320/470 WSG-ES 320/470
Einschubrahmen für WSG320/470 WSG-ES 320/470
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-652993
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0092.0561
EAN/GTIN:
     4012799925613
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Maico Einschubrahmen für WSG320/470 WSG-ES 320/470 Ausführung Filtergehäuse, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Kanalhöhe 20mm, Kanalbreite 169mm, Einschubrahmen zur Aufnahme der Ersatz-Luftfiltermatten WSG-EG 320/470.

Artikel: WSG-ES 320/470, Material: Stahl, verzinkt, Breite x Höhe x Tiefe: 169 / 20 / 506 mm, Umgebungstemperatur: -20 / 50 °C, Geeignet für Produkte: WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Filtergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kanalhöhe:
20 mm
Kanalbreite:
169 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einschubrahmen, Filter, Luftfilter, Lüftungsfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,77*
€ 54,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,82*
€ 54,68*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,84*
€ 57,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,30*
€ 64,02*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 50,09*
€ 64,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0562
ab € 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.