Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Podestleiter fahrbar beidseit.2x6 Alu-St. 46396


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-649314
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46396
EAN/GTIN:
     4039665004395
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Geis&Knoblauch Podestleiter fahrbar beidseit.2x6 Alu-St.

46396 Werkstoff Aluminium, Doppeltritt, Zweiteilig, Podest, Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, 2 x 6 Stufen, mit Aluminium-Stufen und Plattform, Podesthöhe 1,44 m, praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe, trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°, geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche, 4 gefederte Lenkrollen (125 mm), Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten, Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen, ab 1,00 m Podesthöhe bzw.

5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht, Sonderabmessungen auf Anfrage

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
Ja
Zweiteilig:
Ja
Podest:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 6 stufen, plattformleiter, plattformtreppe 60°, Leiter, Montagetreppe, Podest, Podesttreppe, Stehleiter, Steigeleiter, Tritt, Trittleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.051,07*
€ 1.205,09*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,42*
€ 1.206,13*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,36*
€ 1.472,75*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,75*
€ 1.752,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,19*
€ 1.674,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,59*
€ 1.581,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,39*
€ 1.549,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,36*
€ 1.531,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46243
ab € 1.741,36*
Ähnlich
Iller Leiter
46244
ab € 1.910,00*
Ähnlich
Iller Leiter
46238
ab € 1.358,93*
Ähnlich
Iller Leiter
46239
ab € 1.414,64*
Ähnlich
Iller Leiter
46240
ab € 1.474,81*
Ähnlich
Iller Leiter
46241
ab € 1.551,76*
Ähnlich
Iller Leiter
46242
ab € 1.626,14*
Ähnlich
Iller Leiter
46398
ab € 1.178,84*
Ähnlich
Iller Leiter
46385
ab € 71,16*
Ähnlich
Iller Leiter
46376
ab € 80,09*
Ähnlich
Iller Leiter
46393
ab € 809,11*
Ähnlich
Iller Leiter
46394
ab € 851,38*
Ähnlich
Iller Leiter
46379
ab € 1.169,24*
Ähnlich
Iller Leiter
46395
ab € 933,07*
Ähnlich
Iller Leiter
46380
ab € 1.255,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.