Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Podestleiter fahrbar beidseit.2x5 Alu-St. 46395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-649313
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46395
EAN/GTIN:
     4039665004388
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Geis&Knoblauch Podestleiter fahrbar beidseit.2x5 Alu-St.

46395 Werkstoff Aluminium, Doppeltritt, Zweiteilig, Podest, Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, 2 x 5 Stufen, mit Aluminium-Stufen und Plattform, Podesthöhe 1,20 m, praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe, trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°, geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche, 4 gefederte Lenkrollen (125 mm), Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten, Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen, ab 1,00 m Podesthöhe bzw.

5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht, Sonderabmessungen auf Anfrage

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
Ja
Zweiteilig:
Ja
Podest:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 5stufen, plattformleiter, plattformtreppe 60°, Leiter, Montagetreppe, Podest, Podesttreppe, Stehleiter, Steigeleiter, Tritt, Trittleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 973,57*
€ 1.131,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,84*
€ 1.132,15*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,01*
€ 1.385,11*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,11*
€ 1.648,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,11*
€ 1.635,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,60*
€ 1.552,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,42*
€ 1.496,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,01*
€ 1.428,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46243
ab € 1.744,28*
Ähnlich
Iller Leiter
46244
ab € 1.910,26*
Ähnlich
Iller Leiter
46238
ab € 1.369,53*
Ähnlich
Iller Leiter
46239
ab € 1.415,09*
Ähnlich
Iller Leiter
46240
ab € 1.484,73*
Ähnlich
Iller Leiter
46241
ab € 1.547,10*
Ähnlich
Iller Leiter
46242
ab € 1.620,41*
Ähnlich
Iller Leiter
46398
ab € 1.177,37*
Ähnlich
Iller Leiter
46385
ab € 67,38*
Ähnlich
Iller Leiter
46376
ab € 127,01*
Ähnlich
Iller Leiter
46393
ab € 810,99*
Ähnlich
Iller Leiter
46394
ab € 850,38*
Ähnlich
Iller Leiter
46379
ab € 1.167,18*
Ähnlich
Iller Leiter
46380
ab € 1.256,20*
Ähnlich
Iller Leiter
46396
ab € 1.005,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.