Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Innenstation-Video eckig2D polarws glänz. TOUCH REK621Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-646419
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REK621Y
EAN/GTIN:
     3599430014239
Suchbegriffe:
Haustelefon
Innensprechstelle
Innenstation
Kit
Elcom Innenstation-Video eckig2D polarws glänz.

TOUCH REK621Y Bildsystem Farbe PAL, Bildschirmdiagonale 88,9mm, Licht-/Türöffnertaste, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Montageart Aufputz, Farbe weiß, Leistungsaufnahme 0,18W, Höhe 163,5mm, Breite 93mm, Tiefe 16mm, Installationstechnik Bus-System, Hörerlose Sprechstelle, Rufabschaltung, Innenstation Video eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH.

Video Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik.

Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll.

Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü.

Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung.

Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem integrierten Farb-Display.

16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar.

Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen.

Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen.

Freisprechen oder Push-to-Talk.

DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.

Weitere Informationen:
Bildsystem:
Farbe PAL
Bildschirmdiagonale:
88.9 mm
Licht-/Türöffnertaste:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Türöffnerautomatik:
Nein
Abhörsicher:
Nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
0.18 W
Höhe:
163.5 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
16 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Hörerlose Sprechstelle:
Ja
Rufabschaltung:
Ja
Schaltfunktionen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 377,14*
€ 446,97*
Frei Haus
ab € 386,73*
€ 457,78*
Lager 5382
12
€ 5,80*
ab € 391,57*
€ 462,06*
Frei Haus
ab € 388,57*
€ 462,07*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,72*
€ 464,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,70*
€ 544,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,57*
€ 465,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.