Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-64052 Herst.-Nr.: 758022 EAN/GTIN: 4013364099012 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Entladevorrichtung m.Tast-Einhängspitze EV TES 465 KS10 Erdungsseilquerschnitt 10mm², Gesamtlänge 550mm, Einpolige Erdungs- und Entladevorrichtung zum Ableiten statischer Aufladungen. Mit Einhängeklinke speziell für Elektrofilteranlagen zum Einhängen an Rundleiter Ø12 ... 26,5 mm. Seileinführungen wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz Weitere Informationen: | | Seilquerschnitt: | 10 mm² | Gesamtlänge: | 550 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 165,88* | € 165,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,50* | € 189,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,80* | € 192,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,18* | € 193,92* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 166,86* | € 199,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|