Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Fußtaster F1-U2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-64018
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061200003
EAN/GTIN:
     4024337004353
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Bernstein Fußtaster F1-U2Z Befehlsart Ein oder Aus, Werkstoff Kunststoff, Mit Schutzisolierung, Farbe rot, Anzahl der Schaltstufen 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 10A, Schutzart (IP) IP65,
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
Ja
Farbe:
rot
Anzahl der Schaltstufen:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip65, Fussschalter, Fußtaster, Tretschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,31*
€ 93,92*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,80*
€ 94,85*
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 95,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,49*
€ 96,23*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 85,67*
€ 98,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.