| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-632664 Herst.-Nr.: 1SNA173221R2200 EAN/GTIN: 3472591732214 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Querverbinder 5-pol. 32A BJM62.5P Ausführung Querverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 5, Bemessungsstrom In 32A, Montageart schraubbar, Rastermaß 6mm, Farbe sonstige, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 5 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | Nein | Bemessungsstrom In: | 32 A | Isoliert: | Nein | Mit Berührungsschutz: | Nein | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 5 polig, Brücker, Brückungskamm, Querbrücker, Querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssatz, Verbindungssteg |
| | |
| |