Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Knotenkette V2A 5LY9002


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-62835
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LY9002
EAN/GTIN:
     4039806184313
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Knotenkette
Stahlkette
siteco knotenkette
Siteco Knotenkette V2A 5LY9002 Materialstärke 5,6mm, Breite 31mm, Ausführung Knotenkette, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Tragkraft 40 kg
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5.6 mm
Breite:
31 mm
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl (V2A)
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: knotenkette, Kette, Modario
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,96*
€ 11,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 11,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,06*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,41*
€ 11,62*
€ 3,90*
ab € 9,03*
€ 12,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,62*
€ 13,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,52*
€ 13,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,12*
€ 13,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,42*
€ 12,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.