Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais 1S, 16A 40.61.9.014.0303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-621590
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     406190140303
EAN/GTIN:
     8012823231228
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder Relais 1S, 16A 40.61.9.014.0303 Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 14 ...

14V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP67, Breite 12,4mm, Höhe 25mm, Tiefe 29mm, Nennstrom 16A, Relais, 16 A, für Fassungs- oder Leiterplattenmontage.

Kontaktmaterial AgCdO, Kontaktpinraster 5,0 mm, Spulendaten: 14 V DC, 0,65 W, 300 Ohm, Hochtemperaturausführung -40 bis + 125° C, waschdichte Ausführung.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
14 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
29 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, printrelais 14v, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Serie 40, Steckrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 4,27*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 4,29*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4164*
€ 4,4164*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5402*
€ 4,5402*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,57*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 228,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,61*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,21*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,82*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,40*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,56*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,23*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.