Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steck-/Printrelais 34.51.7.012.5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-61518
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170125010
EAN/GTIN:
     8012823217185
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder Steck-/Printrelais 34.51.7.012.5010 Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ...

12V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 5mm, Höhe 15mm, Tiefe 28mm, Nennstrom 6A, Schmales Relais, 6 A, für Fassungs- oder Leiterplattenmontage.

Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet für Schaltströme im unteren mA-Bereich.

Spulendaten: 12 V DC, 0,17 W, 840 Ohm, Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
5 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, industrierelais finder, industrierelais, Interface-Relais, Kleinrelais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Serie 34
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,35*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 5,38*
20
€ 5,46*
ab € 4,6365*
€ 5,4565*
Lager 5382
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 4,82*
€ 5,59*
20
Frei Haus
ab € 4,817*
€ 5,607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,53*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,29*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,43*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,54*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,12*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 5,97*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,44*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.