| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-608395 Herst.-Nr.: 000082126500 EAN/GTIN: 4005298068042 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik Patchkabel Cat.6 10m ws CC142/10weiß Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6, Länge 10m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe weiß, Farbe der Knickschutztülle weiß, Kabelkonstruktion 4x2, Pinbelegung 1:1, Mit paarig verseilten Adern in Metallfolie (PiMF), mit Knickschutz Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | weiß | Farbe der Knickschutztülle: | weiß | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Pinbelegung: | 1:1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m weiß cat6, patch kabel, patch-kabel 10m, CAT 6-Patchkabel, Datenkabel, Ethernet-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, PC-Kabel, Patch cable, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Twisted Pair |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,81* | € 16,78* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,82* | € 16,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,40* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|