Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Nählichtlampe 18x52mm 40156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593894
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40156
EAN/GTIN:
     4034451401563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Scharnberger+Has.

Nählichtlampe 18x52mm 40156 Lichtstrom 80lm, Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 220 ...

235V, Sockel BA15d, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 18mm, Gesamtlänge 52mm, Stoßfest, Nennstrom 60mA,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
80 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
220 V | 235 V
Sockel:
BA15d
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
18 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Stoßfest:
Ja
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Nennstrom:
60 mA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nählichtlampe, Nähmaschinenlampe, Röhrenlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, röhrenlampe ba 15 d 15 w, glühlampe ba15d, glühlampe ba15d 15 w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Nählicht-Lampe, Röhrenform Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,37*
1
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,69*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,84*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,83*
€ 2,85*
1
€ 3,90*
ab € 1,84*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.