Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Lampe MR16 3x1W 50x52mm 33484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-589684
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33484
EAN/GTIN:
     4034451334847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Scharnberger+Has.

LED-Lampe MR16 3x1W 50x52mm 33484 Nennspannung 10 ...

30V, Spannungsart DC, Lampenleistung 4W, Lichtstrom 280lm, Farbwiedergabestufe 60-69 (Klasse 2B), Lampenform Reflektor, Ausführung Glas/Abdeckung klar, Sockel GU5,3, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 630, Farbtemperatur 3000K, Ausstrahlungswinkel 30°, Durchmesser 50mm, Länge 52mm, Mittlere Nennlebensdauer 50000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 V | 30 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Lichtstrom:
280 lm
Farbwiedergabestufe:
60-69 (Klasse 2B)
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
GU5,3
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
630
Farbtemperatur:
3000 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Durchmesser:
50 mm
Länge:
52 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,87*
€ 7,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 8,05*
€ 3,90*
ab € 5,52*
€ 8,13*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,47*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.