WAGO Kontakttechnik Einzelklemme 0,08-2,5mmq grau 255-401 Höhe 14,2mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 1, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...
2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...
1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...
2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...
2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 4mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ...
105°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung ohne, Anreihbare Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0,2 in mit Betätigungsdrücker Frontverdrahtung CAGE CLAMP®-Anschluss grau
| |
Höhe: | 14.2 mm |
Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Rastermaß der Anschlüsse: | 5 mm |
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 90° (vertikal nach oben) |
Bemessungsstrom In: | 24 A |
Bemessungsspannung: | 320 V |
Bemessungsstoßspannung: | 4 kV |
Überspannungskategorie: | III |
Verschmutzungsgrad: | 2 |
Anschlussart Leiter: | Federzuganschluss |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.08 mm² | 2.5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 1.5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.08 mm² | 2.5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.08 mm² | 2.5 mm² |
Anschlussart Leiterplatte: | Lötanschluss |
Werkstoff der Anschlussoberfläche: | Zinn |
Länge des Pins: | 4 mm |
Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
Gehäusefarbe: | grau |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
Betriebstemperatur: | -60 °C | 105 °C |
Art der Leiterplattenbefestigung: | Anschlusskontakt |
Befestigungsart: | löten |
Art der Banderolierung: | ohne |
Gefahrstoff: | k.A. |