| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-586168 Herst.-Nr.: 303560 EAN/GTIN: 8018367615845 |
| | |
|
| | |
| Spittler Wand- und Deckenleuchte 1x 23,5W LED Quasar 30LED #303560 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Betriebsgerät enthalten, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe grau, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK06, Brandschutz \"F\", Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss, Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite, inkl. elektronischem Vorschaltgerät, Wärmeableitsystem aus Aluminium Weitere Informationen: | | Art der Leuchte: | sonstige | Leuchtmittel: | LED | Betriebsgerät enthalten: | Ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | matt | Gehäusefarbe: | grau | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | Nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | Nein | Schutzklasse: | I | Schutzart (IP): | IP65 | Schlagfestigkeit: | IK06 | Brandschutz "F": | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außen-deckenleuchte led, led außenwandleuchte, Anbaulampe, Anbauleuchte, Aufbauleuchte, Decken- und Wandanbauleuchte, Decken- und Wandaufbauleuchte, Lampe, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,02* | € 171,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,36* | € 172,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 143,27* | € 178,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,22* | € 178,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|