Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glühlampe T1 1/4 4x14mm BiPin 2,54 6,3V200MA 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-585940
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19425
EAN/GTIN:
     4034451194250
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Scharnberger+Has.

Glühlampe T1 1/4 4x14mm BiPin 2,54 6,3V200MA 19425 Lampenspannung 6,3 ...

6,3V, Lichtstrom 2,5lm, Sockel Bi-pin, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 4mm, Gesamtlänge 14mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 200mA, Lampenleistung 1,26W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Microglühlampe in Röhrenform T1 1/4, PIN-Abstand: 2,54mm.

Entwickelt zum Einlöten in Leiterplatten.

Spezieller Kunststoffkörper zum perfekten Justieren auf die Leiterplatten.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
6.3 V
Lichtstrom:
2.5 lm
Sockel:
Bi-pin
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
200 mA
Lampenleistung:
1.26 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, glühlampe bi-pin, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Microglühlampe, NV-Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Stiftsockellampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,272*
€ 1,822*
10
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,84*
10
€ 3,90*
ab € 1,439*
€ 2,069*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,43*
€ 2,38*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.