Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hückmann Tadiran Lithium-Batterie 2/3AA 3,6V 1500mAh SL761/S 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-577194
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     116626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
batterie sonderbaugröße
Hückmann Tadiran Lithium-Batterie 2/3AA 3,6V 1500mAh SL761/S 116626 Größenbezeichnung Mignon, Ausführung Lithium, Nennspannung 3,6V, Kapazität 1500mAh, Höhe inkl.

Pole 33mm, Durchmesser 14,5mm, Gewicht 9,5g, Tadiran Lithium-Batterie SL 761/S, 2/3AA-Zelle

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Ausführung:
Lithium
Kapazität:
1500 mAh
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
9.5 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Lithium, Mignon, Mignonzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.