Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminiumrohr, schwer VDE 0605, 4456 ALU Steck ES 40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-5710
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20910040
EAN/GTIN:
     4013960176100
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

Fränkische Aluminiumrohr, schwer VDE 0605, 4456 ALU Steck ES 40 Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Ausführung starr ohne Gewinde, Unterputz, Aufputz, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Installation im Freien, Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Innendurchmesser 37,4mm, Außendurchmesser 40mm, Einsatztemperatur -45 ...

250°C, Alu Steck-ES ist ein schweres Aluminiumrohr, stranggepresst, nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m.

Verwendet wird dieses Aluminiumrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen und bei Installationen im Freien.

VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm, Klassifizierung: 44561

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Ausführung:
starr ohne Gewinde
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Betoninstallation:
Nein
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Installation im Freien:
Ja
Installation auf Holz:
Ja
Hohlwandinstallation:
Ja
Installation im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Innendurchmesser:
37.4 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Panzerrohr, Rundrohr (Halbzeuge), Steckrohr, fränkische steckrohr, steckrohr, alu rundrohr d40mm, 44561, Alu Steck-ES, Alu-Steckrohr, Aluminium-Steckrohr, Aluminiumsteckrohr, Installationsrohr, Leerrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
972
3
€ 45,00*
ab € 7,0755*
€ 9,4755*
15 Tage
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 11,5415*
€ 14,1815*
Lager 5382
3187
3
€ 5,80*
ab € 27,43*
€ 34,81*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 34,81*
€ 41,42
pro Meter
ab 6 Meter
€ 33,99*
€ 40,45
pro Meter
ab 15 Meter
€ 32,55*
€ 38,73
pro Meter
ab 30 Meter
€ 32,26*
€ 38,39
pro Meter
ab 60 Meter
€ 31,32*
€ 37,27
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 27,43*
€ 32,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 27,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 104,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.