Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Schaltnetzgerät PRO ECO 240W 24V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-566818
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1469490000
EAN/GTIN:
     4050118275599
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Weidmüller Schaltnetzgerät PRO ECO 240W 24V 10A Spannungsart der Versorgungsspannung AC, 1.

Ausgangsspannung 24 ...

24V, Max.

Ausgangsstrom 1 10A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 85 ...

264V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 80 ...

370V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
80 V | 370 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Wandmontage möglich:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 71,29*
€ 83,62*
2 Tage
68
€ 6,40*
ab € 74,07*
€ 87,25*
€ 5,95*
ab € 81,24*
€ 95,03*
Lager 5382
42
€ 5,80*
ab € 85,74*
€ 98,35*
€ 5,46*
ab € 86,97*
€ 99,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 7,72*
Zubehör
Weidmüller
1478990000
ab € 1,2782*
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 17,87*
Zubehör
RS Pro
359015
ab € 61,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.