Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Profil U 50 H=500mm U 50/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-55287
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     U 50/500
EAN/GTIN:
     4013339191109
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
niedax profilschienen 500 mm
profilschiene gelocht
Niedax Profil U 50 H=500mm U 50/500 Länge 500mm, Breite 50mm, Höhe 22mm, Schlitzbreite 50mm, Profilform U-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung 3 Seiten gelocht, Lochbreite 12mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen, mittiger Lochabstand der dreiseitigen Lochung 13x40 mm beträgt 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
22 mm
Schlitzbreite:
50 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
12 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Ankerschiene, Einfachprofil, Grundprofil, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,64*
€ 9,53*
€ 5,46*
ab € 11,01*
€ 15,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 16,87*
€ 3,90*
ab € 12,49*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.