Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John AP-Verteiler IP65 2x18 M65W236TN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-548231
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1SLM006500S1215
EAN/GTIN:
     8000126106893
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Striebel&John AP-Verteiler IP65 2x18 M65W236TN3 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 2, Breite in Teilungseinheiten 18, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 435mm, Breite 430mm, Tiefe 117mm, DIN-Schiene, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
EF009212:
mit Ausschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
435 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
117 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, striebel&john ap-verteiler ip65, ap verteiler, ap-verteiler ip65, AP-Verteiler, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Isolierstoffgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,59*
€ 104,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,53*
€ 104,46*
€ 5,46*
ab € 85,75*
€ 106,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,76*
€ 108,76*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 91,28*
€ 111,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.