Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John AP-Verteiler IP65 1x08 M65W108TN1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-547812
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1SLM006500S1211
EAN/GTIN:
     8000126106886
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Striebel&John AP-Verteiler IP65 1x08 M65W108TN1 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 1, Breite in Teilungseinheiten 8, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 250mm, Breite 232mm, Tiefe 117mm, DIN-Schiene, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
EF009212:
mit Ausschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
250 mm
Breite:
232 mm
Tiefe:
117 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, striebel&john ap-verteiler ip65, ap verteiler, ap-verteiler ip65, AP-Verteiler, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Isolierstoffgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 34,21*
€ 44,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,09*
€ 44,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,34*
€ 44,61*
€ 5,46*
ab € 34,96*
€ 45,37*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 37,24*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.