Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro LED-Stripe 5m 24VDC 72W RGBW LSTR SB2024150509902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-508438
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     LSTRSB2024150509902
EAN/GTIN:
     4037293218122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EVN Elektro LED-Stripe 5m 24VDC 72W RGBW LSTR SB2024150509902 Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60, Lampenleistung je Meter 14,4W, Spannungsart DC, Lampenspannung 24V, Ausstrahlungswinkel 120°, Länge 5000mm, Breite 14mm, Höhe 2,2mm, Länge der einzelnen Abschnitte 166,6mm, Selbstklebend, Flexible LED-Leiste, Leiterplatte in reflektierender, weißer Ausführung, 2x Anschlussleitung mit freien Enden, Länge ca.

15 cm, Anschluß-Lötpads mit der Schere kürzbar, 3M-Doppelklebeband, (zur Fixierung vor dem Verschrauben mit dem Montage-Clip), mit Montage-Clip, Schrauben und Anschlussleitung, zur Wärmeableitung muss ein Aluminium-Profil eingesetzt werden, Schutzklasse III, Schutzart IP20, geeignet für Möbeleinbau, dimmbar, Netzgerät bitte separat bestellen,Chip-Abstand 16,66 mm.

Um die Schutzart zu gewährleisten, müssen die Enden der Stripes fachgerecht abgedichtet werden.

Erweitertes Farbspektrum im gemeinsamen RGB und W- Betrieb, es befinden sich im Wechsel 150 RGB- und 150 Warmweiß-Chips ( 3000 K ) auf der Leiterbahn

Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittelbestückung:
LED
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Länge:
5000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
2.2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
166.6 mm
Selbstklebend:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,36*
€ 207,16*
Frei Haus
ab € 170,90*
€ 207,18*
€ 5,95*
ab € 172,96*
€ 207,77*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 173,65*
€ 210,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,22*
€ 210,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.