Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Steigetrassendeckel STD 250.400


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Niedax Steigetrassendeckel STD 250.400
Artikel-Nr.:
     5382E-484513
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STD 250.400
EAN/GTIN:
     4013339847273
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckung
Deckel
Kabelbahnoberteil
Niedax Steigetrassendeckel STD 250.400 Deckelbreite 400mm, Geeignet für Kabelleiter, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Deckelbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,15*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 166,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 208,05*
€ 247,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 206,85*
€ 246,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 193,48*
€ 230,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 188,44*
€ 224,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 166,15*
€ 197,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.