Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Chip 12VAC/DC 0,63W G4wws 36023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-471342
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36023
EAN/GTIN:
     4034451360235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Modul
Scharnberger+Has.

LED-Chip 12VAC/DC 0,63W G4wws 36023 Nennspannung 12 ...

12V, Spannungsart AC/DC, Lampenleistung 0,63W, Lichtstrom 65lm, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform sonstige, Ausführung Glas/Abdeckung nicht zutreffend, Sockel sonstige, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 832, Farbtemperatur 3200K, Durchmesser 30mm, Länge 30mm,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
0.63 W
Lichtstrom:
65 lm
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
nicht zutreffend
Sockel:
sonstige
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
832
Farbtemperatur:
3200 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Länge:
30 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, Verkehrssignallampe, led g4 warmweiss, led g4, led modul 12v, LED, LED-Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, Lampe, Leuchtmittel, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,29*
€ 6,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 7,06*
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 8,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.