Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF09-30-01-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-468908
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1101
EAN/GTIN:
     3471523110113
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
ABB Stotz S&J Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF09-30-01-11 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20 ...

60V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 25A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, AF-Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie allgemein zum Schalten von Stromkreisen bis 690 V Wechselstrom und 220 V Gleichstrom verwendet.

Darüberhinaus sind sie für viele andere Verwendungszwecke geeignet, wie z.B.

Schalten von Beleuchtungsanlagen, Kondensatoren, elektr.

Heizungen

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20 V | 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, abb hauptschütz, AC-Schütz, DC-Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Lastschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,56*
€ 22,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,61*
€ 26,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 26,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,22*
€ 28,18*
Lager 5382
12
€ 5,80*
ab € 21,35*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 32,49*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,54*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,15*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,67*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1025
ab € 29,54*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 30,38*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010
ab € 5,66*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1004
ab € 8,37*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1113
ab € 8,37*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1331
ab € 8,38*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1340
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 5,40*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,21*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000
ab € 0,99*
Zubehör
ABB
CA4-01
ab € 1,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.