Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Luftfilter Ersatz FE 16-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-457655
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1224
EAN/GTIN:
     4012799990536
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Maico Luftfilter Ersatz FE 16-1 Ausführung Filter, Filterklasse G4, Filterart Staubfilter, Umgebungstemperatur 100 ...

100°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kanalhöhe 230mm, Kanalbreite 285mm, Nennweite 160mm, Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.

Artikel: FE 16-1, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,092 kg, Filterklasse: G4, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 285 / 230 / 8 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C, Verpackungseinheit: 2 Stück,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Filter
Filterklasse:
G4
Filterart:
Staubfilter
Umgebungstemperatur:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalhöhe:
230 mm
Kanalbreite:
285 mm
Nennweite:
160 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Filter, Filtereinsatz, Filtermatte, Luftfilter, Luftfilter für Lüftungssysteme, Lüftungsfilter, Staubfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,64*
€ 44,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,75*
€ 45,02*
1
€ 5,46*
ab € 34,02*
€ 45,63*
1
€ 3,90*
ab € 34,82*
€ 46,50*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 39,40*
€ 52,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.