Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED HV-Lampe G9 230V 3W 3200K 36181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-444842
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36181
EAN/GTIN:
     4034451361812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Scharnberger+Has.

LED HV-Lampe G9 230V 3W 3200K 36181 Nennspannung 230 ...

230V, Spannungsart AC, Lampenleistung 3W, Lichtstrom 230lm, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform Röhre, Ausführung Glas/Abdeckung klar, Sockel sonstige, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 832, Farbtemperatur 3200K, Ausstrahlungswinkel 300°, Durchmesser 32mm, Länge 58mm,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
3 W
Lichtstrom:
230 lm
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
Röhre
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
sonstige
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
832
Farbtemperatur:
3200 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Durchmesser:
32 mm
Länge:
58 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel G9, led leuchtmittel g9 warmweiß, led g9 warmweiß, led g9, LED, LED-Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, Lampe, Leuchtmittel, Multi-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,41*
€ 15,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 15,22*
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 17,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 19,32*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.