Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning K&L T-VHH 2G50 2.8m OM2 ClearCurve 002T6Z-32138E2G


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-444737
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     002T6Z-32138E2G
EAN/GTIN:
     4042673572152
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
Corning K&L T-VHH 2G50 2.8m OM2 ClearCurve 002T6Z-32138E2G Anzahl der Fasern 2, Faserart Multimode 50/125, Faserkategorie OM2, Zugentlastung, Bewehrung, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Anwendung innen,
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Faserkategorie:
OM2
Zugentlastung:
Ja
Bewehrung:
Ja
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Anwendung:
innen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, Glasfaserleitung, LWL-Leitung, Leitung, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 1,28955*
€ 1,38955*
Lager 5382
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,39*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 2.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.