| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-411025 Herst.-Nr.: 2CPX041822R9999 EAN/GTIN: 4011617418221 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Kabelabfangschiene-Modul Bausatz MBF183 Höhe 150mm, Breite 250mm, Tiefe 200mm, Farbe der Abdeckung grau, Mit tiefenverstellbarer Kabelabfangschiene und Abdeckplatte Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 200 mm | Farbe der Abdeckung: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustein, Blindfeld, Einbau-Verteiler, Einbaueinheit, Leerfeld, Reservebaugruppe, Reservefeld, Verteilerbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,64* | € 39,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,72* | € 40,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,33* | € 40,77* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,96* | € 41,39* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 35,35* | € 45,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|