Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Leuchtmittel 12VAC/DC 1,3W G4 wws 34634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-406946
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34634
EAN/GTIN:
     4034451346345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Scharnberger+Has.

LED-Leuchtmittel 12VAC/DC 1,3W G4 wws 34634 Nennspannung 10 ...

30V, Spannungsart AC/DC, Lampenleistung 1,3W, Lichtstrom 90lm, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform sonstige, Ausführung Glas/Abdeckung nicht zutreffend, Sockel sonstige, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 830, Farbtemperatur 3000K, Dimmbar, Ausstrahlungswinkel 125°, Durchmesser 23mm, Mittlere Nennlebensdauer 50000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 V | 30 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
1.3 W
Lichtstrom:
90 lm
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
nicht zutreffend
Sockel:
sonstige
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
125 °
Durchmesser:
23 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, Leuchtmittel GZ4, Sockel GZ4, led g4 3000k, leuchtmittel gz4, led g4 warmweiss, LED, LED-Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, Lampe, Leuchtmittel, Multi-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,66*
€ 8,27*
€ 5,46*
ab € 5,84*
€ 8,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 9,20*
€ 3,90*
ab € 6,39*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.