Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-401912 Herst.-Nr.: 308013 EAN/GTIN: 8012199995328 |
| |
|
| | |
| Legrand (SEKO) Video-Türstation VIDEO-AV 12 Ruftasten 308013 Mit Video, Mit Infoschild, Installationstechnik Bus-System, Komplette, vandalensichere Farbvideo-Türstation, bestehend aus verzinktem Unterputzkasten, Tragrahmen und vandalensicherer Frontblende aus Edelstahl (4 mm), Spezialwerkzeug zum Lösen der Anti-Diebstahl-Schrauben, blaue LED-Beleuchtung der Namensschilder, Lautsprecher mit integrierter Farb-Kamera, akustische und visuelle Anzeige des aktuellen Status (Türöffnung, Verbindungsstatus), Schutzklasse IP54, IK 08, Taster und elektronische Module (eingebaut und verkabelt), Anschluss für 2-Draht-BUS und Türöffner. Weitere Informationen: | | Mit Video: | Ja | Mit Infoschild: | Ja | Installationstechnik: | Bus-System | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 833,22* | € 942,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 831,29* | € 942,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 830,12* | € 943,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 838,55* | € 956,77* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 903,31* | € 1.026,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|