Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Sterndreieckschütz 15kW 400V,AC SDAINLM30(110V50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-39150
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278358
EAN/GTIN:
     4015082783587
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Eaton (Moeller) Sterndreieckschütz 15kW 400V,AC SDAINLM30(110V50HZ) Funktion Stern-Dreieck-Schütz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ...

110V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 132 ...

132V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20,

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 15kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, Anlasskombination, Schraubkombination, Schraubschützkombination, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Starterkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,49*
€ 284,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,32*
€ 305,25*
Frei Haus
ab € 286,29*
€ 322,59*
Frei Haus
ab € 298,16*
€ 337,14*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 325,85*
€ 364,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,21*
€ 427,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,85*
€ 387,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136501
ab € 145,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.