Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-388818 Herst.-Nr.: 6GK19050FA00 EAN/GTIN: 4019169402026 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Anschlussstecker F. ET200 Eco 6GK1905-0FA00 (VE5) Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren sonstige, Ausführung Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Anzahl der Pole 5, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Metall, Flexible Steckleitungen und feldkonfektionierbare FastConnect Steckverbinder zur Übertragung von Daten (bis 12 Mbit/s) bzw. zur Energieversorgung zwischen Profibus-Teilnehmern in Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren: | sonstige | Ausführung: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Anzahl der Pole: | 5 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Geschirmt: | Nein | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 19,95* | € 24,38* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 20,29* | € 24,69* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,234* | € 25,644* | | | | Lager 5382 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 22,934* | € 27,864* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,336* | € 30,286* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 139,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|